コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
クリヤーブックウェーブカット固定式A4縦
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27170316
品番
ラ-T590DM
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
出し入れ簡単!ポケットに波形のカットが入っているので、紙の出し入れがスムーズにできます。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。
サイズ
A4-S
色
ダークグレー
グリーン購入法
適合
背幅(mm)
64
ポケット数
100
仕様
替背紙式
材質
表紙・ポケット/R-PP
高さ(mm)
308
外幅寸法(mm)
238
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP50%、ポケット:R-PP40%