コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
クリヤーブックウェーブカット固定式A4縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27170352
品番
ラ-T570DM
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
出し入れ簡単!ポケットに波形のカットが入っているので、紙の出し入れがスムーズにできます。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。
サイズ
A4-S
色
ダークグレー
グリーン購入法
適合
背幅(mm)
27
ポケット数
40
仕様
替背紙式
材質
表紙・ポケット/R-PP
高さ(mm)
308
外幅寸法(mm)
238
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP50%、ポケット:R-PP40%