コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 固定式クリヤーブック
クリヤーブックウェーブカット固定式A4縦
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
ポケット数
10
色
黄
注文コード
27170438
品番
ラ-T550Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
ポケット数・色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
出し入れ簡単!ポケットに波形のカットが入っているので、紙の出し入れがスムーズにできます。
丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。
ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。
サイズ
A4-S
色
黄
グリーン購入法
適合
背幅(mm)
10
ポケット数
10
仕様
替背紙式
材質
表紙・ポケット/R-PP
高さ(mm)
308
外幅寸法(mm)
238
紙質
再生材配合率/表紙:R-PP50%、ポケット:R-PP40%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27170438
ラ-T550Y
27170395
ラ-T550B
クリヤーブックウェーブカット固定式A4縦
コクヨ
1冊
¥
549
税込
¥
604
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)