コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの インデックス/リフィル
コクヨの クリアポケット
チャックポケットファイルα<ノビータα>A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27171436
品番
ラ-NF300T
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
表紙がソフトで薄型のチャックポケットファイルです。持ち運びに便利。
同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。
材質
ポケット/R-PP、ジョイントパーツ/PP
サイズ
A4
高さ(mm)
307
外幅寸法(mm)
239
内寸法(mm)
280×200
背幅(mm)
3(8:スライダー部)
ポケット数
1
紙質
再生材配合率/ポケット:R-PP50%
商品説明動画
クリヤーブック<ノビータα(アルファ)> 商品紹介
参考になった