表紙は丈夫で軽い発泡PP製です。 付属の延長用パイプを取り付けて、収容幅を5cm→8cmに変えることができます。 背紙の裏面はシンプルなデザインです。付属の項目ラベルを貼って使用できます。 付属の3ポケットタイプ(7枚付き)は、取扱説明書、保証書、CD-ROMなどを分けて収納することができます。A4ポケットは、最大8mmまで広がるマチ付きなので、取扱説明書やカタログなど厚みのある冊子類の整理・保管に最適です。 フラップ付きのA4封筒型ポケット(最大8mmまで広がるマチ付き)も3枚付属しています。
車に取り付けたオプション部品の取扱説明書が大量にあり、大事なものですので紛失防止にコレに整理しました。恐らく市販されているものでは此方が最大容量ではないでしょうか。私はさらに別売りの替紙を20ファイルくらい追加しました。パンパンになりましたが何とか全ての取説が入りきりました。作りは頑丈ですので心配ありませんが、重量的にはそこそこあります。