コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 取扱い説明書ファイル
取扱説明書ファイル替紙 3ポケットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
27171883
品番
ラ-YT880
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
4穴3ポケットタイプの取扱説明書ファイルの替紙
取扱説明書、保証書、CD-ROMなどを分けて収納することができる
マチ付きなので、厚めの取扱説明書も収納できます
サイズ
A4-S
材質
ポケット/R-PP
穴数
2・4穴対応
最大幅(mm)
8
外寸横幅(mm)
247
内寸法(縦×横)(mm)
300×214
外形寸法縦(mm)
306
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
(保証書用ポケット)200×130、(CDポケット)130×130