取扱説明書ファイル替紙 封筒型(マチ付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード27171892 品番ラ-YT870
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

4穴封筒タイプの取扱説明書ファイルの替紙
マチ付きでまとめて収納可能

サイズA4-S 材質ポケット/R-PP 穴数2・4穴対応 最大幅(mm)8 外寸横幅(mm)247 内寸法(縦×横)(mm)300×225 外形寸法縦(mm)306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27171892
2017-08-20
用途:
整理用ファイルとして
卸売・小売業

何故??商品より小さい箱で送ってくるのか意味が不明だ!
縦306mm横247mmの商品に対して
縦内寸315mm横内寸225mmの箱に入れたらおり曲がるのがわからないのでしょうか?

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする