KM-SM-100 モバイルスクリーン(シングルポールタイプ) コクヨ 27173195 KM-SM-100 モバイルスクリーン(シングルポールタイプ) コクヨ 27173195 KM-SM-100 モバイルスクリーン(シングルポールタイプ) コクヨ 27173195 KM-SM-100 モバイルスクリーン(シングルポールタイプ) コクヨ 27173195 KM-SM-100 モバイルスクリーン(シングルポールタイプ) コクヨ 27173195

モバイルスクリーン(シングルポールタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27173195 品番 KM-SM-100
参考基準価格(税別)¥87,700 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけなので、一人でも簡単にセットアップできます。高さ調整も自由自在です。
スクリーンは全面ホワイトタイプなので投影場所を選びません。上下2面での投影も可能です。

サイズ100型 用途ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけ。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。 仕様ホワイトスクリーン、高さ調節可能 材質スクリーン部:PVC 質量(kg)8.5 区分本体 シリーズモバイルスクリーン 全高(mm)2468 設置方式フロアスタンド 有効サイズ2032×2277
注意
※スクリーンをセットした状態のままにしないでください。ポールやスタンドに負荷がかかりますので、ご使用後はスクリーンをスタンド部に収納してください。※短焦点、超短焦点プロジェクターには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする