曜日別特売
セイ-820N 板目表紙 コクヨ 27173238

板目表紙

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(10枚)
サイズB5
内容量1冊(10枚)注文コード27173238品番セイ-820N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥210

丈夫で折り曲げに強い紙質で、書類つづりやPOP・工作に最適です。
表も裏も白色のため、両面とも使用できます。

サイズB5エコマーク認定認定枚数10紙厚(g/m2)500紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率85%、紙質/板目表紙(古紙パルプ配合)中紙寸法縦(mm)262中紙寸法横(mm)187エコマーク認定番号17 112 042
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 書類の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

職場での書類の整理に使用しております。無地なので使いやすく、普通のファイルよりも大量に収納できるので重宝しております。

対象商品 : 27173247
2023-10-27
用途: 事務
東北産業有限会社

この商品売ってるところがなくて
しかも、売ってても高いので助かります。

対象商品 : 27173213
2023-04-14
用途: 伝票の整理に使用
製造業

年度末の伝票類の整理に使用しています。
ホームセンターでも同じものが売られています。

対象商品 : 27173213
2022-08-29
用途: 年度替えの書類整理
サービス業

書類や伝票の整理はこれからDxが進むと必要なくなるかもしれませんが、今年度は必要。安定の品質でいつも通り。

対象商品 : 27173213
2023-03-02
用途: 発送伝票貼り付け用
有限会社時田農園農・林・水産業

お手頃な価格で、厚さもちょうど良いのでリピート購入です。

対象商品 : 27173213
2022-02-10
用途: 決算書類の表紙作成時

今でも紙の書類が多いので、表紙に使用しています。厚さも丁度良いです。

2021-10-20
用途: フリマサイトの商品発送時
その他業種

厚さも丁度良く、A4サイズのOPP袋にピッタリ入るので、紙類の発送に大活躍です!リピート決定です!

対象商品 : 27173283
2021-10-19
用途: 紙類などの発送時
その他業種

フリマサイトで紙類などを発送する時に使っています!A4サイズのOPP袋にピッタリ入り、強度もあるので重宝してます!無くなったらまた買います!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする