コクヨ
コクヨの 玩具/おもちゃ
コクヨの 学童文具/雑貨
コクヨの 学習帳/ごほうびシール
英習帳(ツインリングとじ)6号英習罫15段細罫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27173615
品番
ス-T830
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
CAMPUSシリーズの英習帳です
サイズ
6号(セミB5)
材質
透明PP、裏:PP
枚数
40
紙質
中紙/上質紙
罫
英習罫15段(並罫)
科目
英習
中紙寸法縦(mm)
252
中紙寸法横(mm)
179