コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ツインリングノート<コロレー>6号(セミB5)A罫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27174428
品番
ス-TV30AN-P
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
6号セミB5サイズ。A罫・罫幅7mm。
40枚。
紙質/上質紙。
PP表紙。
中紙の罫線も、表紙と同系色で統一。
サイズ
6号(セミB5)
材質
表紙/表:透明PP、裏:板紙
枚数
40
行数
31
紙質
中紙/上質紙
罫
普通横罫(エッジタイトル罫入り)
中紙寸法縦(mm)
252
中紙寸法横(mm)
129
色(表紙)
ピンク