ス-TV30AN-V ツインリングノート<コロレー>6号(セミB5)A罫 コクヨ 枚数40 27174437

ツインリングノート<コロレー>6号(セミB5)A罫

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 色(表紙)パープル 注文コード27174437 品番ス-TV30AN-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

6号セミB5サイズ。A罫・罫幅7mm。
40枚。
紙質/上質紙。
PP表紙。
中紙の罫線も、表紙と同系色で統一。

サイズ6号(セミB5) 材質表紙/表:透明PP、裏:板紙 枚数40 行数31 紙質中紙/上質紙 普通横罫(エッジタイトル罫入り) 中紙寸法縦(mm)252 中紙寸法横(mm)129 色(表紙)パープル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする