コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ツインリングノート<コロレー>6号(セミB5)A罫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色(表紙)
オレンシ
注文コード
27174446
品番
ス-TV30AN-YR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
6号セミB5サイズ。A罫・罫幅7mm。
40枚。
紙質/上質紙。
PP表紙。
中紙の罫線も、表紙と同系色で統一。
サイズ
6号(セミB5)
材質
表紙/表:透明PP、裏:板紙
枚数
40
行数
31
紙質
中紙/上質紙
罫
普通横罫(エッジタイトル罫入り)
中紙寸法縦(mm)
252
中紙寸法横(mm)
129
色(表紙)
オレンシ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27174446
ス-TV30AN-YR
27174428
ス-TV30AN-P
ツインリングノート<コロレー>6号(セミB5)A罫
コクヨ
1冊
¥
279
税込
¥
307
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です