コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ツインリングノートB6<カラータグ>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色(表紙)
透明
注文コード
27174622
品番
CTス-C40T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
2色のカラーフィルムからなるバイカラーツインリングノートです。表紙にチケットなどを入れられるポケット付。中身ノートには切取りミシン目入り。
サイズ
4号(B6)
枚数
90
行数
22
紙質
中紙/上質紙、表紙/透明PP
罫
普通横罫
中紙寸法縦(mm)
182
中紙寸法横(mm)
128
色(表紙)
透明