フォトファイルA4替台紙キャビネ&LLポケット用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード27175322 品番ア-M903N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

写真が映えるグレーのベースフィルムを使用しています。

サイズA4サイズ 枚数10 収納枚数4 縦(mm)302 横(mm)230 ポケット寸法縦(mm)147 ポケット寸法横(mm)211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27175322
2020-06-26
用途:
毎月の領収書綴り用
サービス業

想像どおりでしたが、上フタがあるともっと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする