曜日別特売
マ-1227NG デスクマット軟質(エコノミータイプ) コクヨ 27176948

デスクマット軟質(エコノミータイプ)

(4件のレビュー)
寸法(幅W×奥行D)(mm)1187×687
内容量1個注文コード27176948品番マ-1227NG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

薄くても捺印のしやすさや筆記性は抜群です。
PVC製。
グリーン色の下敷きが付属しています。
条件によりコピーのインキが転写する場合がありますのでご了承ください。
コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥させてから挟んでください。
デスクマットに挟んで、一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。
感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。
表面のキズや油の付着の状態によっては、波打ちや反りなどをおこす場合があります。
ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどは置かないでください。
温度・湿度・直射日光などにより製品が若干伸縮したり、反ったり、変色する場合があります。
天然木質デスクには、天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。

厚さ(mm)上敷き:1.2、下敷き:1.0適合JIS規格天板寸法/1200mm×700mm材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:発泡ポリエチレン上敷き:透明グリーン・つやあり、下敷き:グリーン質量(g)1700タイプ下敷き付寸法(幅W×奥行D)(mm)1187×687繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27176948
2024-08-06
用途: 工場内事務所用
製造業

役所で使ってるのと同じマットがいいとリクエストがあり
調べたところこちらの商品だったので。
柔らかくて書きやすいから気に入ってます。

対象商品 : 27176948
2024-07-22
用途: 透明のシートが凸凹になって来ました。
同進金属工業株式会社

透明のシートが凸凹になって来ました。
真っ直ぐに直すにはどうしたらいいですか?

1が参考にしています
対象商品 : 27176948
2023-04-25
用途: 事務所の机のリニューアル

見栄えもいいですし、丸まっていましたが、すぐにのびました
ので助かりました。

対象商品 : 27176948
2017-03-28
用途: 中古の机に仕様しました。緑色がとても映えて新しい机に見えます。
同進金属工業株式会社

緑色も明るめで、事務所が明るくなりました。2重になった透明のビニールの硬さも、直接書いても程よい弾力性でとても書きやすい。また認印も直接押せるので手間がはぶけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする