コクヨ
コクヨの カッター
コクヨの カッター替刃
コクヨの カッターナイフ用
カッターナイフ用替刃標準型用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚)
注文コード
27178323
品番
HA-100C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(刃)
炭素鋼
適合
HA-2N・7N、F-WBB103、HA-1N・3・4・6(廃番)
厚さ(mm)
0.38
刃幅(mm)
9
材質(ケース)
PP
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27178323
HA-100C
27178314
HA-100B
カッターナイフ用替刃標準型用
コクヨ
1ケース(10枚)
¥
189
税込
¥
208
内容量に違いがあります