コクヨ
コクヨの カッター
コクヨの カッター替刃
コクヨの カッターナイフ用
カッターナイフ用替刃 刃折具付きケース入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
27178332
品番
HA-100SN
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(刃)
炭素鋼
適合
HA-2N・7N、F-WBB103、HA-1N・3・4・6(廃番)
厚さ(mm)
0.38
刃幅(mm)
9
材質(ケース)
PP