コクヨ
コクヨの カッター
コクヨの カッター替刃
コクヨの カッターナイフ用
カッターナイフ用替刃 刃折具付きケース入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10枚)
注文コード
27178348
品番
HA-200SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(刃)
炭素鋼
仕様
ケース入り
適合
HA-50・51・55・80(廃番)
厚さ(mm)
0.5
刃幅(mm)
18
材質(ケース)
PP