コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
セクションパッド<UNIFEEL>薄口タイプ 5MM方眼通し罫
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27178515
品番
レ-E520N
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
<UNIFEEL>シリーズと統一デザインのセクションパッド。コピーの際に写りにくい、ブルー罫を採用しました。
サイズ
A4
エコマーク認定
認定
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
50
縦(mm)
297
横(mm)
210
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率74%、白色度(中紙)71%、上質紙(古紙パルプ配合)
罫
5mm方眼通し罫
グリーン購入法
適合
製本
はぎ取り式
エコマーク認定番号
18 112 034