ル-SP700NLP キャンパス バインダー<スマートリング> コクヨ 表紙/R-PP 最大収納枚数25枚 27181577

キャンパス バインダー<スマートリング>

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 穴数20 薄ピンク 注文コード27181577 品番ル-SP700NLP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は穴数・色13種類から選べます 他の種類を見る

スリムでかさばらない<スマートリング>シリーズに、男子学生にも使いやすいビビッドカラーが仲間入り!

サイズB5-S 薄ピンク 背幅(mm)13 幅(mm)192 最大収納枚数(枚)25 セット内容中紙10枚・インデックス 材質表紙/R-PP 中紙ノ-836BTN 高さ(mm)268 用途教科ごとに・塾用と学校ように等用途によっての使い分けに。 タイプタテ型 穴数20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27181577 ル-SP700NLP 52967758 ル-SP700LP キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付 コクヨ キャンパスバインダー(スマートリング) 10枚付 コクヨ 1冊 639 税込703 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83391577
2023-06-15
用途:
授業用
製造業

シールタイプのインデックスだと表紙が小さいタイプだと曲がってしまって
インデックスの役割を果たしていなかったが、
こちらの商品はインデックスまでカバーしてくれるので、カバンの中で曲がってしまう事なくて助かる。
リング部も最小限に細くなっているので、かさばる事もないし、リングに通したまま半分に折り曲げて記入したり出来て使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする