コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの バインダー
キャンパスバインダーA4ミドル30穴
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27181613
品番
ル-152B
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4-S
セット内容
中紙20枚・クリヤーポケット1枚・カラー見出し用紙5枚
材質
表紙/PVC
高さ(mm)
311
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
244
収納枚数
100
背幅(mm)
24
穴数
30
とじ具の種類
ミドル金属とじ具(スーパーロック)
中紙
ノ-816AN