コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの バインダー
キャンパスバインダーA5ミドル20穴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27181647
品番
ル-102G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,180
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A5-S
穴数
20
タイプ
タテ型
収納枚数
100
セット内容
中紙20枚・クリヤーポケット1枚・カラー見出し用紙5枚
材質
表紙/R-PP
高さ(mm)
225
外幅寸法(mm)
181
背幅(mm)
26
とじ具の種類
ミドル金属とじ具
中紙
ノ-807BN