コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの バインダー
バインダーノート(ミドルタイプ)PP表紙B5縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27181708
品番
ル-333D
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
書類をしっかり固定する、丈夫な金属とじ具を採用。表紙ととじ具は分別廃棄できます。
サイズ
B5-S
色
黒
セット内容
中紙10枚・ラミネート見出し用紙5枚・インデックス・クリヤーポケット1枚
材質
表紙/R-PP
高さ(mm)
272
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
215
収納枚数
100
背幅(mm)
25
穴数
26
中紙
ノ-836BN