コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの バインダー
バインダーノート(ワイド)PP表紙B5縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27181735
品番
ル-633B
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
書類をしっかり固定する、丈夫な金属とじ具を採用。表紙ととじ具は分別廃棄できます。
色
青
セット内容
セット内容/中紙10枚・ラミネート見出し用紙5枚・インデックス・クリヤーポケット1枚
材質
表紙/R-PP
サイズ
B5-S
高さ(mm)
272
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
222
収納枚数
150
背幅(mm)
32
中紙
ノ-836BN