ル-P732V バインダーノート B5 26穴 コクヨ 27181963

バインダーノート B5 26穴

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27181963 品番ル-P732V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
サイズB5-S セット内容ラミネート見出し用紙5枚 材質表紙/R-PP 高さ(mm)272 タイプタテ型 外幅寸法(mm)220 収納枚数65 背幅(mm)20 穴数26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27181988
2022-05-03
用途:
いろいろ、思うこととか、、、、老いらくのお勉強とか、、、
製造業

裏表紙に挟むものがあり、タイトル、課題なと書き入れ出来て便利。
そして、バインダーが金属製なのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする