コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの バインダー
スライドバインダー<コロレー>B5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27182374
品番
ル-PV30YR
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
B5-S。26穴。
中紙/15枚。
水平スライドとじ具。
PP表紙。
スリムタイプ収容力:65枚。
サイズ
B5-S
セット内容
扉紙・中紙15枚
材質
表紙/R-PP
高さ(mm)
272
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
220
収納枚数
65
背幅(mm)
20
穴数
26
中紙
ノ-V835A