コクヨ
コクヨの オフィス機器
コクヨの シュレッダー
コクヨの シュレッダー消耗品
シュレッダー用ゴミ袋MSパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
27183056
品番
J-MSパツクM
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シュレッダー用に開発したゴミ処理用ポリ袋です。ポリエチレンですから油や水に強く、ゴミ箱にセットして、いっぱいになったら袋ごと捨ててください。
燃やしても有害ガスは発生しません。
縦(mm)
1000
横(mm)
860
厚さ(mm)
0.03
枚数
200
材質
R-PE
紙質
再生材配合率/R-PE 10%