B4-HFP ハンギングフォルダー コクヨ 27184018

B4-HFP ハンギングフォルダー コクヨ 27184018
B4-HFP ハンギングフォルダー コクヨ 27184018
B4-HFP ハンギングフォルダー コクヨ 27184018

ハンギングフォルダー

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊材質本体:R-PP、レール:スチール外寸(mm)410高さ(mm)272注文コード27184018品番B4-HFP
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

キャビネットの書類を、取り出しやすく、項目ごとに分かりやすく分類・整理。
フォルダーの収容枚数の目安は50~80枚です。

幅(mm)378高さ(mm)272外寸(mm)410仕様見出し 可動式材質本体:R-PP、レール:スチール収納枚数(枚)約50~80古紙配合率(%)再生材配合率/本体:R-PP70山高さ(mm)15グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27183984
2024-03-05
用途: 納品書の仕分けに使っています。
株式会社 創伸社

さすがコクヨ製品なのでしっかりしていて使いやすいです。
ただ仕分けするので同じ色でなく他にも色のバリエーションがあればなおよしと言う感じですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする