ハンギングフォルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 材質本体:R-PP、レール:スチール 外寸(mm)343 高さ(mm)240 注文コード27184045 品番A4-HFP
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は材質・外寸・高さなど11種類から選べます 他の種類を見る

キャビネットの書類を、取り出しやすく、項目ごとに分かりやすく分類・整理。
フォルダーの収容枚数の目安は50〜80枚です。

幅(mm)311 高さ(mm)240 外寸(mm)343 仕様見出し 可動式 材質本体:R-PP、レール:スチール 収納枚数(枚)約50〜80 古紙配合率(%)再生材配合率/本体:R-PP70 山高さ(mm)15 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27183984
2024-03-05
用途:
納品書の仕分けに使っています。
株式会社 創伸社 様

さすがコクヨ製品なのでしっかりしていて使いやすいです。
ただ仕分けするので同じ色でなく他にも色のバリエーションがあればなおよしと言う感じですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする