コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの ファイルボックス
ハンギングフレームA4-HF用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ファイリングキャビネット:A4-04・03・02・02N、カードキャビネット:A4B6-03(F1)
注文コード
27184158
品番
A4-HM
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
A4-HF・A4-HG対応
サイズ
A4
適合
ファイリングキャビネット:A4-04・03・02・02N、カードキャビネット:A4B6-03(F1)
外寸法・幅(mm)
328
外寸法・高さ(mm)
244
外寸法・奥行(mm)
559