ケースファイルPPシートA4

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27185052 品番フ-930NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

機能的な分類・管理には、裏面の背見出し紙をお使いください。
マチ幅でさまざまな用途、ニーズに対応します。
ファイルに隙間が無いので、収容している書類はもちろん、その他の小物(筆記具やサンプル)が落ちません。

サイズA4 仕様タイトルシート付き、替背紙式 材質表紙/R-PP 幅(mm)242 高さ(mm)313 外幅寸法(mm)242 背幅(mm)35 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする