文書保存箱フォルダーA4・B5用

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27186023 品番A4B5-BX
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

個別フォルダーに収容した書類を保存する専用保存箱です。
ハンギングフォルダー・オープン個別フォルダー・オープン持ち出しフォルダー・オープン雑フォルダーには使用できません。
段ボール

サイズA4・B5用 グリーン購入法適合 材質段ボール(古紙パルプ配合) 内寸法(mm)324X284X256 紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率87%) 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)265 外寸法・奥行(mm)290
注意
※ハンギングフォルダー・オープン個別フォルダー・オープン持ち出しフォルダー・オープン雑フォルダーには使用できません。
※積み重ねできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
決算書、確定申告書や関係書類の保存
株式会社 丸中 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きさが丁度よいです。あまり大きいと重くなり運ぶのに大変。決算書関係は3期分の領収書類や月次表、税務関係書類が収まりました。確定申告書類は2人分の関係書類が5年分ほどまとまって収まり書棚がすっきりしました。一つだけ難点が…。私の取り扱い方が悪いのか組み立てるときに何度が指を切りました。当たり前のことなのかもしれませんが軍手などを使用して組み立てた方が良さそうです。

対象商品:
27186023
2024-05-23
用途:
決算時の書類整理として
製造業

棚の中にちょうど納まるサイズと、他の通販会社と違い少量から買えたので、とても助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
27186023
2024-02-05
用途:
書類保存
シミズ建材 様 (運輸・通信業)

確定申告の書類を保存する為、購入しました。他だと値段が高かったので、こちらでお安く購入出来て良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
27186023
2017-09-02
用途:
納品書などの保管(期限のあるもの)
建設業・工事業

このサイズで蓋式のものになれば 書類の確認等の開閉で使いやすいのですがありませんか?

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする