文書保存箱A4ファイル用

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27186048 品番A4-FBX2
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

A4判ファイル、ファイルボックスFSシリーズの保存にぴったりに設計されている文書保存箱です。
素材には従来の約2倍の厚みを持つ段ボールを使用しています。
さらに上からの荷重に強い構造を持つフタを採用し、耐荷重性を大きく向上させました。(3段の積み重ねができます。)
保存期間中の管理、検索に便利な管理欄を2面に設けました。また、オリジナルの保存票を貼るスペースもあります。ワンタッチ底。

サイズA4 用途フタ分離式、3段の積み重ねができる保存箱。 仕様フタ差し込み式・ワンタッチ底 材質段ボール(古紙パルプ配合) 耐荷重約196N(約20kgF) 内寸法(mm)380×317×260 紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率80%) 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)270 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)355

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
確定申告書類の保存
ash room 様 (卸売・小売業)

他メーカーにしたこともあったのですが、強度がコクヨのものがよかったです。
長期保存には向いてると思います。

対象商品:
27186048
2024-09-11
用途:
書類整理時
サービス業

箱自体はしっかりしていて、上に重ねても大丈夫です。思ったより量も入り良かったです

対象商品:
27186048
2024-06-04
用途:
書類の保管用として使用
サービス業

A4ファイルがおsのまま収納可能であり、上蓋の使用監もよく、書類の出し入れもスムーズである。

対象商品:
27186048
2021-12-11
用途:
資料の整理
教育・研究機関

紙ファイルに綴じた資料を保管するために購入しました.頻繁に出し入れするわけではないので,価格を重視して積み重ねるタイプにしました.耐久性は使用してみないとわかりませんが,ひとまずの整理には十分と思います.

対象商品:
27186048
2021-11-22
用途:
ケーブルなどの保管箱に使います。
トーテックアメニティ株式会社 様 (サービス業)

出し入れしやすいように蓋ありを選びました。
しっかりしているので長く使えそうです。
また、箱を揃えることで見栄えもいいです。
お値段がもう少し安いとなおいいですね。

対象商品:
27186048
2021-12-16
用途:
書類の保管、整理用として
教育・研究機関

以前あった段ボックスが販売停止となり、その代わりに本品を購入した。若干強度が弱いが、文書保管するにはサイズ感も丁度よいので、段ボックスの再販売も希望しつつ今後も利用していきたいと思える商品でした。

対象商品:
27186048
2020-07-16
用途:
文書の保存
その他業種

箱自体しっかりしていました。ふた付きなので上に重ねても大丈夫でした。
わが社のお気に入りです。

対象商品:
27186048
2019-05-29
用途:
書類整理

Momotaro.com商品説明欄の「商品の特徴・基本仕様」記載の高さと奥行きの寸法表示が逆になってます。
まぁ掲載写真を見れば間違いに気付きそうなものですが、訂正した方が宜しいかと思います。

商品自体はしっかりとしており、頻繁に開閉する用途では蓋付きは大変助かりますね。
もう少しお安いとなお有難いです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
情報修正させていただきました。
貴重なご指摘賜り誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする