コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 文書保存箱
保存キャビネットA4段ボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27186057
品番
A4-FBX3
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
A4ファイルボックス(Lタイプ10CM幅)が3個入る便利な保存キャビネットです。
3段まで積み重ねて使用できます。
サイズ
A4
グリーン購入法
適合
材質
段ボール(古紙パルプ配合)
耐荷重
約98N(約10kgF)
紙質
再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率94%)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×360×300
引出し奥行(mm)
320
引出し高さ(mm)
270
引出し幅(mm)
320