ファイルボックス-FS DタイプA4横

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27186136 品番 A4-LFD-Y
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。
一番傷みやすいボックス正面上部を補強して耐久性を向上させました。
大量使用に手ごろな廉価タイプです。
段ボール

サイズA4 背幅(mm)102 紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%) 材質段ボール(古紙パルプ配合) 高さ(mm)260 外幅寸法(mm)317

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27186118
2022-07-05
用途:
ファイル分類に利用しています
レアサイクル合同会社 様 (その他業種)

長年同社製品を利用させていただいております。
厚紙での加工ですが 丈夫で分類には最高です。

対象商品:
27186093
2022-02-16
用途:
書類の分類と保管
金融・保険業

しっかりした作りで大変満足。色のバリエーションも整理と分類に便利。

対象商品:
27186093
2022-02-03
用途:
自宅仕事
その他業種

質は良い。自立もして満足だけど、組み立て方が商品側面に印刷されており、見えない置き方の使用ではなかったので、残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする