コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの ファイルボックス
ファイルボックス-FS<Aタイプ>B4横
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27186416
品番
B4-LFBN
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
棚などへの収容の場合、ホコリがかぶらないフタ付きタイプ。(フタを使用しない時は折り込んでお使いいただけます)。
クラフトボール
サイズ
B4
仕様
フタ付き
材質
クラフトボール(古紙パルプ配合)
高さ(mm)
290
エコマーク認定
認定
外幅寸法(mm)
384
背幅(mm)
102
紙質
再生材配合率/クラフトボール(古紙パルプ配合率97%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 188