コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
1/2カット フォルダー (カラー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
古紙配合率(%)
再生材配合率/古紙パルプ配合率70
注文コード
27187378
品番
A4-2FF-P
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
この商品は
古紙配合率
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4
仕様
1/2カットカラーFタイプ
幅(mm)
311
高さ(mm)
240
エコマーク認定
認定
古紙配合率(%)
再生材配合率/古紙パルプ配合率70
山高さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153