1/4カットフォルダー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4冊) 注文コード 27187868 品番 A4-4FS-B
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

4冊入。
外寸法:幅311・高さ240(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。

サイズA4 仕様1/4カットカラー 材質色板紙(古紙パルプ配合) 幅(mm)311 高さ(mm)240 エコマーク認定認定 山高さ(mm)15 エコマーク認定番号17 112 153

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27187904
2025-12-05
用途:
普段使用しています
不動産業

きれいな黄色で目を引きます。少し埋もれても、見つけられる色にしました。フォルダーがあると、探しやすく整理されて、整います。

2025-11-21
用途:
書類整理
星名行政書士事務所 様 (その他業種)

ボックスファイルと一緒に使用している。
小口の書類整理に便利

2025-10-20
用途:
書類の整理
製造業

強度があり、引き出しにピッタリ。
山が分かれているので見やすい。

対象商品:
27187877
2022-10-31
用途:
注文書の仕分け

今回、グレー以外の4色購入。注文先の種類毎に分けられ、見やすくスッキリとしました。緑色と黄色は綺麗な色でした。ラベルの所、山高さ15mmと情報がありましたが、横幅の情報が無く、会社名がラベリングしたときに収まるか心配でした。そんな方の為に、横幅65mmでした。弊社の違う部署の方が見て、同じ物を購入して欲しいと、再注文しました。お勧めします。

対象商品:
27187868
2021-11-16
用途:
社員個人ファイル

しっかりしていて、個人個人のファイルとして使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする