A4ジャスフォルダー

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率70 注文コード27188123 品番A4-IFE-Y
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品は古紙配合率など5種類から選べます 他の種類を見る

A4の書類がむだなく収容できるコンパクト設計で、書類を挟み込んでも、見出しが隠れることなく検索しやすくなっています。

グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 仕様ジャスフォルダー(Eタイプ) サイズA4 古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率70 外寸法・幅(mm)311 外寸法・高さ(mm)224 山高さ(mm)10 エコマーク認定番号17 112 153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27188087
2022-12-19
用途:
図面商品の収納
教育・研究機関

商品として在庫する図面を番号ごとに収納するのに使用しています。よくあるファイルボックスよりも高さが低いので、古い木製書棚にも収まり助かります。色展開も豊富でよいです。
不満としては底のマチ部分が少し折りにくい点くらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする