個別フォルダー (カラー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27188193 品番 A4-IFF-Y
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

外寸法:幅311・高さ240(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。

サイズA4 仕様カラーFタイプ エコマーク認定認定 古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率70 外寸法・幅(mm)311 外寸法・高さ(mm)240 山高さ(mm)15 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 153

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27188227
2023-09-21
用途:
書類保存に使用
製造業

ちょっとした書類を挟んでおいたり、分類して保存するのに使用したりコクヨさんのファスナーを通してちゃんと挟むこともできますし用途に応じて色々な使い方ができるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする