A4-IFF-PX10 個別フォルダー (カラー) コクヨ 27188218

個別フォルダー (カラー)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10冊)
ピンク
内容量1パック(10冊)注文コード27188218品番A4-IFF-PX10
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

外寸法:幅311・高さ240(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。

サイズA4ピンク仕様カラーFタイプ外寸法・幅(mm)311外寸法・高さ(mm)240山高さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27188227
2023-09-21
用途: 書類保存に使用
製造業

ちょっとした書類を挟んでおいたり、分類して保存するのに使用したりコクヨさんのファスナーを通してちゃんと挟むこともできますし用途に応じて色々な使い方ができるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする