コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
個別フォルダー(ファイルボックス付き)お徳用パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27188403
品番
A4-PRIF-B
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
個別フォルダー100枚とファイルボックスのセット商品
サイズ
A4
グリーン購入法
適合
付属品
ファイルボックス-FS(A4-LFT-M)1個付き(製品色/M…グレー)
幅(mm)
311
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
103
古紙配合率(%)
再生材配合率/板紙(古紙パルプ配合率71)
H(mm)
240
外寸法・幅(mm)
317
外寸法・高さ(mm)
260
山高さ(mm)
15
エコマーク認定番号
17 112 153