個別フォルダー A4 カラー 10冊パック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10冊) 注文コード 27188428 品番 A4-RIFN-G
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

外寸法:幅311・高さ240(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。

サイズA4 幅(mm)311 エコマーク認定認定 H(mm)240 山高さ(mm)15 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
整体院のカルテ管理
その他業種

整体院のカルテ管理に使用しています。とてもしっかりした作りで色々なカラーがあるので適切な管理をするのにとても重宝しています!

対象商品:
27188446
2022-02-09
用途:
文書の整理と保存
農・林・水産業

20年来使用しているので使いやすい。値段も手ごろである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする