コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
カットフォルダー1/3カットフォルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B6
山高さ(mm)
15
注文コード
27188516
品番
B6-3F-3N
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥69
販売価格(税別)
¥
63
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・山高さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B6
仕様
1/3カット
幅(mm)
196
エコマーク認定
認定
古紙配合率(%)
再生材配合率/古紙パルプ配合率71
H(mm)
143
山高さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153