コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
カットフォルダー1/4カットフォルダー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B5
山高さ(mm)
15
仕様
1/4カット
注文コード
27188543
品番
B5-4F-3N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70
この商品は
サイズ・山高さ・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B5
仕様
1/4カット
材質
板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
271
エコマーク認定
認定
紙質
再生材配合率/古紙パルプ配合率71%
H(mm)
192
山高さ(mm)
15
エコマーク認定番号
17112153