コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
カットフォルダー1/4カットフォルダー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A5
山高さ(mm)
12
仕様
1/4カット
注文コード
27188568
品番
A5-4F-1N
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥85
販売価格(税別)
¥
77
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・山高さ・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A5
仕様
1/4カット
幅(mm)
224
エコマーク認定
認定
古紙配合率(%)
再生材配合率/古紙パルプ配合率71
H(mm)
163
山高さ(mm)
12
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153