カットフォルダー1/4カットフォルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA5 山高さ(mm)12 仕様1/4カット 注文コード27188595 品番A5-4F-4N
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77
この商品はサイズ・山高さ・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
サイズA5 仕様1/4カット 幅(mm)224 エコマーク認定認定 古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率71 H(mm)163 山高さ(mm)12 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27188568
2022-07-01
用途:
用紙の識別管理
鳥取県金属熱処理協業組合 様 (その他業種)

他社では大量購入しかできなかったのに1枚ずつ購入出来て助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする