コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
カットフォルダー1/4カットフォルダー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B4
山高さ(mm)
15
仕様
1/4カット
注文コード
27188604
品番
B4-4F-1N
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・山高さ・仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B4
仕様
1/4カット
幅(mm)
378
エコマーク認定
認定
古紙配合率(%)
再生材配合率/古紙パルプ配合率71
H(mm)
272
山高さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153