カットフォルダー1/4カットフォルダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズB6 山高さ(mm)15 仕様1/4カット 注文コード27188656 品番B6-4F-2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70
この商品はサイズ・山高さ・仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
サイズB6 仕様1/4カット 材質板紙(古紙パルプ配合) 幅(mm)196 エコマーク認定認定 H(mm)143 山高さ(mm)15 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 153

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27188656 B6-4F-2N 27188498 B6-3F-1N カットフォルダー1/3カットフォルダー コクヨ カットフォルダー1/3カットフォルダー コクヨ 1冊 63 税込69 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27188568
2022-07-01
用途:
用紙の識別管理
鳥取県金属熱処理協業組合 様 (その他業種)

他社では大量購入しかできなかったのに1枚ずつ購入出来て助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする